伸和
マジクロボンド メス 強粘着付 100mm×1m 黒
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
用途
梱包材の留め、工具・機具の留め
色
黒
トラスコ品番
813-1270
幅(mm)
100
厚さ(mm)
2
質量(g)
75
長さ(m)
1
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691467
2W3LUC1001BK
100
1
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください