しめしめ60 2スペアベルト白

しめしめ60 2スペアベルト白 仁礼工業
(4件のレビュー)

適合しめしめ60 2 トラスコ品番815-7666 材質66ナイロン 幅(mm)6 質量(g)425 長さ(m)50 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10347828 602BT50N
オープン
2,798
3,078 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10347828
2021-11-13
用途:
梱包等
サービス業

長年使用している、スペアベルトが販売していたので、購入した。

対象商品:
10347828
2017-01-26
用途:
段ボール箱や資源回収の時
美容室サロンドロール 様 (サービス業)

女性でもにギュウギュウに楽々まとめる事が出来ます
しめしめを使うようになってから整骨院に行かなくなり、しめしめの方が安いです!

対象商品:
10347828
2020-09-10
用途:
小コイルを縛る

本体がもっと頑丈でないと困る。
ベルトの強度に応じて使っていて、ベルトそのものはまあ大丈夫だが
本体がお粗末。

対象商品:
10347828
2019-01-13
用途:
カンビ-ルと発砲のにあい。
株式会社 彩日 様 (卸売・小売業)

このものは、同時に購入した本体が3回しか使用しないのにかかわらず、壊れたので、使用できない。お粗末なものである。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする