仁礼工業
太物結束用しめしめ80スペアクリップ白
しめしめ80用スペアクリップ(白)です。
用途
しめしめ80用スペアクリップ(白)
仕様
箱入り
トラスコ品番
815-7694
材質
66ナイロン
質量(g)
415
適合ベルト幅(mm)
8
色(グリップ)
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10347882
HB80CB-250N
¥3,400
¥
3,298
¥3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください