仁礼工業
太物結束用しめしめ80スペアベルト黒
しめしめ80用スペアベルト(黒)です。
用途
しめしめ80用スペアベルト(黒)
仕様
キャリーケース入り・耐候性仕様
トラスコ品番
815-7691
材質
66ナイロン
質量(g)
765
適合ベルト幅(mm)
8
ベルト長さ(m)
50
ベルト色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10347898
HB80BT-50B
¥
6,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください