東京メディカル
ハイボンワイパー No.280 ブルーストライプ 12本入
高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。
ドライのままでも、アルコールを含浸させてウェットとしても使用可能です。
色付きのため異物混入対策に役立ちます。
用途
工場の機材、備品などの清掃に
材質
レーヨン不織布
色
ブルー
仕様
ミシン目入り
トラスコ品番
722-3005
質量(kg)
6.5
タイプ
ドライ
シートサイズ(mm)
170×250
内容量
1個
注意
※容器は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348056
NO.280
¥
28,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません