橋本クロス
ウエットワイパー用ふた Φ180×10mm 4個/箱
ウエットワイパー用のフタです。
用途
ウエットワイパー用フタ
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
809-6135
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1
直径(Φmm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348275
FWS5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください