橋本クロス
パルパー ロール
水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。
地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
用途
機械の設備や製品の粗拭きに、水分の吸収・清掃・水切り等に、重工業・金属加工・食品工場等
材質
パルプ、バカス(サトウキビ繊維)
色
ホワイト
トラスコ品番
809-6181
幅(mm)
280
質量(kg)
10
タイプ
ロール
長さ(m)
114
シートサイズ(mm)
280×380
紙管内径(inch)
3
内容量
1箱(4ロール)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348555
PR30
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください