橋本クロス
メルティ 4ツ折 310×360mm 50枚×15袋/箱
メルトブローン製法による極細繊維を特殊加工したポリプロピレンワイパーです。
耐薬品性に優れています。
汚れ落し性にも優れています。
用途
酸・アルカリの拭き取り、汚れをしっかり落としたい作業に
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
809-6107
質量(kg)
11
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
310×360
生地の種類
マイクロファイバー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348817
W3136
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください