橋本クロス
ライトクリーン NN2525 250×250mm(100枚×30袋/箱)
レーヨン繊維を使用した、自己発塵の少ない不織布ワイパーです。
用途
こぼれた液体の吸収に
材質
レーヨン不織布
色
ホワイト
トラスコ品番
809-6203
質量(kg)
7.6
タイプ
4つ折り
シートサイズ(mm)
250×250
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348826
NN2525
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください