橋本クロス
ロールワイパーセイビングアタッチメント 4本/箱
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途
実装機等の自動拭き取りロール
材質
樹脂管
内径(Φmm)
【コア】38
内容量
1個
全13種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
809-6118
809-6119
809-6120
809-6121
809-6122
809-6123
809-6124
809-6125
809-6126
809-6127
809-6128
809-6129
809-6130
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10348878
A38-150-270
809-6118
【アタッチメント】150
3.5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348887
A38-150-280
809-6119
【アタッチメント】150
3.5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348896
A38-150-350
809-6120
【アタッチメント】150
4
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348905
A38-150-360
809-6121
【アタッチメント】150
4
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348914
A38-200-350
809-6122
【アタッチメント】200
4
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348923
A38-200-360
809-6123
【アタッチメント】200
4
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348932
A38-200-410
809-6124
【アタッチメント】200
4.5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348948
A38-250-350
809-6125
【アタッチメント】250
4.5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348957
A38-250-360
809-6126
【アタッチメント】250
4.5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348966
A38-250-410
809-6127
【アタッチメント】250
4.5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348975
A38-250-540
809-6128
【アタッチメント】250
5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348984
A38-300-410
809-6129
【アタッチメント】300
5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10348993
A38-300-540
809-6130
【アタッチメント】300
5
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください