橋本クロス
実装用ロールワイパー 360mm×12m 30本/箱
拭き取り効果の高い不織布を使用
縦と横の強度のバランスに優れています。
用途
実装機等の自動拭き取りロール
材質
テンセル、ポリプロピレン
トラスコ品番
809-6202
幅(mm)
360
質量(kg)
20
タイプ
薄手
長さ(m)
12
紙管内径(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10349063
TH50-360-12
¥
90,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください