東京パック
プリティウェーブ 詰め替え用 ドライ
丈夫な厚手のレーヨン製クロスなので広範囲の除菌も1枚で十分です。
片手で取り出しやすく手軽にアルコール除菌ができます。
現在ご使用の除菌アルコールに浸して使用します。
用途
テーブルなどを拭く際の除菌に
材質
レーヨンエステル
仕様
レーヨンエステル
トラスコ品番
868-4235
質量(kg)
1.5
シートサイズ(mm)
170×300
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10707052
PWT-D
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください