日本サニパック
F-14キッチンフォルタ水切ゴミ袋 30枚
低密度ポリエチレン(LLDPE)タイプの水切り袋です。
厚さ(mm)
0.02
色
透明
トラスコ品番
826-6681
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(g)
99.9
縦(mm)
300
横(mm)
300
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10886347
F-14-CL
オープン
¥
3,398
¥3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください