KS12保存袋箱入り500枚 半透明

KS12保存袋箱入り500枚 半透明 - 日本サニパックKS12保存袋箱入り500枚 半透明 - 日本サニパックKS12保存袋箱入り500枚 半透明 - 日本サニパック
(2件のレビュー)

箱型タイプの保存袋シリーズです。

用途食品保存、小物類の整理等に厚さ(mm)0.01半透明トラスコ品番496-5809材質高密度ポリエチレン(HDPE)質量(g)835.6縦(mm)350横(mm)250内容量1箱(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10876662KS12-HCL
1,546
899
989(税込)
当日出荷
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10876662
2023-05-17
用途: 色々です
サービス業

マチがないから本を入れられて良かったです。
丈夫で取り出しやすい。

対象商品 : 10876662
2021-05-27
用途: 何にも利用
その他業種

料理中 袋の中で食品を混ぜたり、小物を保存したり、などなどありとあらゆる事に利用しております。シンク下の引き出しに立てかけて利用。できれば場所をとらないよう半分の量になると尚嬉しいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする