曜日別特売

N-9C業務用ポリ袋透明90L 30枚

N-9C業務用ポリ袋透明90L 30枚 - 日本サニパック

スタンダードタイプのゴミ袋です。

トラスコ品番826-6599材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(kg)2入数(枚)30(1袋)寸法(横×縦)(mm)900×1000内容量1セット(10袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10714287N-9C-CL90透明0.045
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10714287N-9C-CL67320605N9CN-9C-CL ポリ袋 日本サニパック 67320605ポリ袋日本サニパック1箱(30枚×10冊)
12,980
税込14,278
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする