曜日別特売

Y-43とってつき45L透明 10枚

Y-43とってつき45L透明 10枚 - 日本サニパックY-43とってつき45L透明 10枚 - 日本サニパック
(4件のレビュー)

結びやすい、持ち運びやすい、便利な取手付のゴミ袋です。

容量(L)45トラスコ品番469-3574材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)269.5入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10349176Y-43-CL透明0.03
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: ゴミ袋として使用。
野澤研究所教育・研究機関

とってつきが便利でよい。
希望としては、色付き(黄色が良い)の半透明が欲しい。あるのだけど、小さすぎる。
45lのが欲しい。

対象商品 : 10349176
2023-10-12
用途: 空きペットボトル、空き缶等入れに使用

「とって付き」と言うところが決め手です。小さい袋は取っ手が付いてますが、、45リットル以上の大きさで取っ手があるのが中々ないので、使いやすく嬉しいです。もっと種類を増やして欲しいです。

対象商品 : 10349176
2023-09-19
用途: 結ぶので持ちやすい
株式会社オートセンターNAO

透明はどうかと思いましたが中身が分かるし結びやすくてしっかりしてます。

対象商品 : 10349176
2020-06-04
用途: 町内での除草時に入れる袋に使用
その他業種

手付きなので、中に除草を入れて袋の口を結んで持ち運びがしやすく、
袋の厚みも丁度良いので、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする