バーテック
バーキュート パイプクリーンブラシ ハンドルL L860
使用場所
排水口まわり
全長(mm)
1000(ブラシ装着時)
トラスコ品番
805-1631
材質
PP(ポリプロピレン)、SUS304
質量(g)
92
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10350305
61390101
¥
4,860
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください