プラスセーヌ スモールサイズ ピンク

プラスセーヌ スモールサイズ ピンク - アイオン

60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。
独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(メーカーフラット比)
絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。
柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。
三層構造で抜群の耐久性です。

用途冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに、車のボディー・窓ガラスの拭き取りに材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステルピンク寸法(mm)約430×225仕様ケース入りトラスコ品番805-2422質量(g)80繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10892997S303-P
80,200
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする