シャーシブラック速乾

シャーシブラック速乾 - 横浜油脂工業(Linda)

乾燥性抜群! 良いツヤ!
自動車のシャーシー部分の防錆・防食・防振に最適な水溶性塗料です。
「有機溶剤中毒規則適用外品」です。
乾燥性でタレが起きにくく、光沢・黒色度・密着性に優れ、臭いが少ないです。

トラスコ品番853-6131質量(kg)14容量(kg)14危険等級アズワン品番64-7052-54危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10352484CZ26
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする