横浜油脂工業(Linda)
タイヤバフ
こんなお得な商品も!
スポンジ タイヤ用
モノタロウ
¥
359
税込
¥
395
(285)
トラスコ品番
835-6411
長さ(mm)
250
幅(mm)
100
質量(g)
68
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10884378
BZ09
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Linda タイヤバフ
参考になった