曜日別特売

ニュートラジェント7

ニュートラジェント7 - 横浜油脂工業(Linda)

●日々のメンテナンスに気軽に使える床用洗浄剤。
●中和作業が不要な中性、無リンタイプ。
●優れた生分解性。
●PRTR法非該当。

用途床用洗浄剤トラスコ品番853-6114質量(kg)18容量(kg)18アズワン品番64-7052-44繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10352518BA10
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

工業用中性床面洗浄剤|ニュートラジェント7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする