ミドリ安全
ABS製ヘルメット 通気孔付
種類
アメリカン
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
380
使用区分
飛来・落下物用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10352965
SC-11BVRA-CR
811-1774
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10352974
SC-11BVRA-MG
811-1775
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10352983
SC-11BVRA-R
811-1776
¥
4,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください