ミドリ安全
FRP製ヘルメット 野球帽型
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
衝撃吸収ライナー付
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
種類
野球帽
衝撃吸収ライナー
付
質量(g)
385
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
ひもタイプ
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353017
SC-9FRA-KP-IV
-
-
帽体:FRP樹脂
811-1779
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10353026
SC-9FRA-KP-MG
-
-
帽体:FRP樹脂
811-1780
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
10353035
SC-9FRA-KP-OR
-
-
帽体:FRP樹脂
811-1781
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
30日以内出荷
返品不可
49007235
SC-9FRA-KP-BL
ブルー
ワンタッチ
帽体:FRP樹脂
422-8588
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49007244
SC-9FRA-KP-W
ホワイト
ワンタッチ
帽体:FRP樹脂
422-8596
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49007253
SC-9FRA-KP-Y
イエロー
ワンタッチ
帽体:FRP樹脂
422-8600
¥
5,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください