ミドリ安全
FRP製ヘルメット 野球帽型 通気孔付
上方視界を確保する短く湾曲したバイザー形状です。
後頭部保護形状です。
衝撃吸収ライナー付き
用途
飛来・落下物・墜落時保護用。
種類
野球帽
質量(g)
385
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
あり
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
種類
材質
衝撃吸収ライナー
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353078
SC-9FVRA-KP-IV
飛来・落下物用、墜落時保護用
野球帽
-
付
-
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10353087
SC-9FVRA-KP-MG
飛来・落下物用、墜落時保護用
野球帽
-
付
-
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10353096
SC-9FVRA-KP-OR
飛来・落下物用、墜落時保護用
野球帽
-
付
-
¥
5,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
30日以内出荷
返品不可
49007296
SC-9FVRA-KP-BL
飛来・落下物用、墜落時保護用
野球帽
帽体:FRP樹脂
付
ブルー
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49007305
SC-9FVRA-KP-W
飛来・落下物用、墜落時保護用
野球帽
帽体:FRP樹脂
付
ホワイト
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
49007314
SC-9FVRA-KP-Y
飛来・落下物用、墜落時保護用
野球帽
帽体:FRP樹脂
付
イエロー
¥
5,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください