ミドリ安全
PC製ヘルメット 大サイズ
トラスコ品番
811-1220
質量(g)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353123
SC-11PLLTRA-KP-W
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
帽体:ポリカーボネート樹脂
アメリカン
¥
7,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
25日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください