ミドリ安全
スライダー面付ヘルメット通気孔型 イエロー
トラスコ品番
811-1218
質量(g)
455
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
材質
通気孔
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353193
SC-11BVSRA-KP-Y
飛来・落下物用、墜落時保護用
本体:ABS、シールド:ポリカーボネイト
あり
アメリカン
¥
13,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください