曜日別特売

環境安全用品

環境安全用品 - ミドリ安全

SC-11シリーズの特大サイズ
通気抗を設けたことにより、空気の循環が積極的に促され、ムレを効果的に軽減します。
脱げ防止機構でより安全です。
後頭部の保護範囲を拡張した後頭部保護形状
ヘッドバンドにはラチェットアジャスターバンドを搭載し、サイズ調整がワンタッチでできます。
レインガードで雨天時の作業でも襟元への雨だれがありません。
汗止め素材には速乾性と制菌性の高いポリエステルを採用しました。
ソフトタッチで肌触り抜群です。
ミドリ安全 環境安全用品

用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質ポリカーボネイト頭囲(cm)58~65(特大サイズ)仕様衝撃吸収ライナー付、脱げ防止機構、国家検定合格品トラスコ品番811-1221質量(g)440使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
注意
※ご使用になる前に必ず取扱説明書を最後まで読み、ご使用下さい。誤った使用をされた場合には、重大な事故に結びつきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10353376SC-11PVLLTRA-KP-W
7,500
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする