ミドリ安全
軽量ヘルメット FRP製 通気孔付
種類
野球帽
通気孔
あり
材質
帽体:FRP樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
使用区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10353403
SC-LMVRA-KP-W
811-1416
360
飛来・落下物用、墜落時保護用
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10353412
SC-LMVRA-W
811-1417
340
飛来・落下物用
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください