曜日別特売

安全シューズ短靴タイプ

安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋安全シューズ短靴タイプ - おたふく手袋
(3件のレビュー)

耐油性能に優れています。
足底部は発泡密度の異なるポリウレタン2層底なので、クッション性が良いです。
傷みやすい先芯甲部は耐久性に優れる牛本革を使用しています。
ワイズは4Eの幅広設計です。

用途物流・倉庫業、土木・建築業標準質量(g/片足)約490(26cm)ブラック足幅EEEE形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)天然牛革+人工皮革+アクリルジャージ機能クッション性、耐油性材質(底部)ポリウレタン2層底材質(先芯)鋼鉄耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10353586JW75022.5
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10353595JW75023
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10353604JW75023.5
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10353613JW75024
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10353622JW75024.5
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10353638JW75025
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10353647JW75025.5
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10353656JW75026
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10353665JW75026.5
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10353674JW75027
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10353683JW75027.5
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10353692JW75028
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10353708JW75029
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10353717JW75030
6,650
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10353665
2022-08-24
用途: 配送の仕事
運輸・通信業

おたふく手袋さんの安全靴は、履き心地も良いのと長持ちですね!

対象商品 : 10353638
2018-03-08
用途: プレス 板金加工
有限会社 石井製作所

今のところいいと思います、持ちはわかりませんが、見た目も色がワンポイントになっていていいですね。

対象商品 : 10353595
2018-06-27
用途: 現場作業に
クラレテクノ株式会社

小さめのサイズが必要だったので選択。特に問題ないが耐久性はこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする