ミドリ安全
安全靴用甲プロテクター 女性型 Lサイズ
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
女性用です。
用途
安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護
材質
芯材:アルミ、裏材:不織布
トラスコ品番
811-1751
サイズ
L
質量(g)
90
寸法(縦×横)(mm)
108×130(展開時)
適合サイズ(cm)
23.5~25.0
内容量
1個
注意
※先芯性能のある安全靴、作業靴との先芯部と甲プロテクタの重なりは、3mm以上重ならないと安全性に不備がでることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10354006
MKP-W-L
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください