アシマル
アシマル スペースフィットSP S
【全てのシューズ(パンプス以外)に対応】隙間を埋めてフィット感を高めます。通気力と銀イオン配合で快適。スパイクシューズの突上げ防止にも効果的。
厚さ(mm)
【つま先】3.0【かかと】3.0
サイズ(cm)
L:27.0-28.5
素材
表面/ポリエステル、ベントフォーム/ポリウレタン
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73500361
SP200S
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください