甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP

甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP - ミドリ安全甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP - ミドリ安全甲プロ付き ゴム2層底安全靴 RT930KP - ミドリ安全

ゴム底の耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。
重量物などを扱う人の足甲を落下物から保護します。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

ブラック足幅EEE形状ハイカット種類安全靴材質(ソール)合成ゴム2層材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・M・F合格材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1個
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10354024RT930KP-23.523.5
27,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354033RT930KP-24.024
27,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354042RT930KP-24.524.5
27,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354058RT930KP-25.025
27,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354076RT930KP-26.026
27,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354094RT930KP-27.027
27,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354103RT930KP-27.527.5
27,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354112RT930KP-28.028
27,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354067RT930KP-25.525.5
27,200
取扱い終了
返品不可
10354085RT930KP-26.526.5
27,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする