ミドリ安全
静電短靴 RT910
形状
ローカット
色
ブラック
種類
静電安全靴
材質(ソール)
合成ゴム2層底
材質(甲被)
牛クロム革(ソフト型押)
機能
静電、クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱
材質(先芯)
ワイド樹脂
材質(インソール)
EVAカップインソール(抗菌・消臭)
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10354128
RT910S-23.5
23.5
¥18,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354137
RT910S-27.5
27.5
¥18,000
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください