ミドリ安全
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です。
靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。
圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
形状
ローカット
種類
安全靴
規格
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>合格
材質(アッパー)
牛革(ウレタン加工)
材質(底部)
ゴム1層
材質(先芯)
鋼
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
全11種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10354207
V251NT-23.0
23
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
30日以内出荷
返品不可
10354216
V251NT-23.5
23.5
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354225
V251NT-24.0
24
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354234
V251NT-24.5
24.5
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10354243
V251NT-25.0
25
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10354252
V251NT-25.5
25.5
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
10354268
V251NT-26.0
26
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354277
V251NT-26.5
26.5
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354286
V251NT-27.0
27
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354295
V251NT-27.5
27.5
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10354304
V251NT-28.0
28
EEE
ブラック
耐油・耐薬
¥
13,600
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください