曜日別特売

耐滑先芯入りスニーカー 23.0cm

耐滑先芯入りスニーカー  23.0cm - 日進ゴム耐滑先芯入りスニーカー  23.0cm - 日進ゴム

つま先ワイドで履き心地良好です。
インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。

用途建設業、製造業規格JSAA A種認定合格品サイズ(cm)23足幅EEE材質靴底:耐油性ゴム形状ローカット甲被タイプマジックタイプ機能耐滑ブラックトラスコ品番826-6625種類セーフティーシューズ耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ革靴内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10359003V6200BK-23.023
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする