曜日別特売

アローマックス51

アローマックス51 - 福山ゴム工業アローマックス51 - 福山ゴム工業

樹脂先芯を使用で軽量です。
クッション性に優れます。
底のセラミック配合ラバーを使用し滑りにくいです。

用途一般作業形状ローカット質量(g)315(26.0cm/片足)種類セーフティーシューズ規格JIS S級相当材質(アッパー)ナイロンオックス+合成皮革機能クッション性材質(底部)エチレン酢酸ビニール(EVA)スポンジ+ラバー+セラミック配合ラバー材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10359317AM51NV-22.522.5EEEネイビー
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
10359326AM51WG-22.522.5EEEホワイト/グリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする