曜日別特売

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ

アキレス腱ガード付 ワイド樹脂先芯入りブーツ - ミドリ安全

軽くて丈夫な樹脂製プレートが、重い台車などの接触事故からアキレス腱部を守ります。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。

材質甲被:人工皮革/メッシュ、先芯:ワイド樹脂、アンクルガード:樹脂、靴底:EVA/合成ゴム形状ミドルカット規格JSAA A種認定耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10360367YMP-05-22.522.5EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
10360376YMP-05-23.023EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
10360385YMP-05-23.523.5EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
10360394YMP-05-24.024EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
10360403YMP-05-24.524.5EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10360412YMP-05-25.025EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
10360428YMP-05-25.525.5EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360437YMP-05-26.026EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360446YMP-05-26.526.5EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10360455YMP-05-27.027EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360464YMP-05-27.527.5EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
10360473YMP-05-28.028EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360482YMP-05-29.029EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360498YMP-05-30.030EEEブラック
15,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする