曜日別特売

カップインソール E-01 Lサイズ

カップインソール E-01 Lサイズ - ミドリ安全
(2件のレビュー)

かかとクッションが、かかと部の衝撃を効率的に吸収します。
土踏まず部分のクッションが、疲労防止に貢献します。
抗菌防臭加工により、細菌の繁殖を防止します。

材質合成材/EVAトラスコ品番811-1123サイズL質量(g)70適合サイズ(cm)27~28.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10360534E-01-L
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10360534
2022-12-15
用途: 鋼材の積み降ろし作業
walea

2足目です。
様々なインソールを使いましたが、自分の足にはフィットして疲れにくいです。
安全靴はミドリ安全です。

対象商品 : 10360534
2018-11-26
用途: 機械のメンテナス作業
製造業

踵部分はクッションがあり履き心地が最初に比べかなり上昇しました!足への負担も軽減したと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする