曜日別特売

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 - ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 - ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-905 - ミドリ安全
(4件のレビュー)

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。

足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全28種類を絞り込む
サイズ(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10360936MPN-905-BK-22.522.5ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360954MPN-905-BK-23.023ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360972MPN-905-BK-23.523.5ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
10360997MPN-905-BK-24.024ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
10361015MPN-905-BK-24.524.5ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
10361033MPN-905-BK-25.025ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
10361058MPN-905-BK-25.525.5ブラック
11,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
10361076MPN-905-BK-26.026ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
10361094MPN-905-BK-26.526.5ブラック
11,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
10361112MPN-905-BK-27.027ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
10361137MPN-905-BK-27.527.5ブラック
11,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
10361155MPN-905-BK-28.028ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
10361173MPN-905-BK-29.029ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
10361198MPN-905-BK-30.030ブラック
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
10360945MPN-905-BL-22.522.5ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
10360963MPN-905-BL-23.023ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
10360988MPN-905-BL-23.523.5ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
10361006MPN-905-BL-24.024ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10361024MPN-905-BL-24.524.5ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10361042MPN-905-BL-25.025ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
10361067MPN-905-BL-25.525.5ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
10361085MPN-905-BL-26.026ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
10361103MPN-905-BL-26.526.5ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
10361128MPN-905-BL-27.027ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
10361146MPN-905-BL-27.527.5ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
10361164MPN-905-BL-28.028ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
10361182MPN-905-BL-29.029ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
10361207MPN-905-BL-30.030ブルー
11,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10361067
2022-06-27
用途: 配送作業
運輸・通信業

この商品はとても重宝して居るので、5年以上前から購入して居ますが、もうメーカー側に私が購入して居るサイズの在庫が無くなって仕舞いました。残念ですッ。

対象商品 : 10361164
2019-10-06
用途: 運送業のカゴ台車運搬時
運輸・通信業

今までの安全靴はカゴ台車のロックを外す作業をしていると1ヶ月も持ちませんでしたが、この安全靴だと長持ちしてとてもいいです。ただ、もう少しクッション性があると更にと思います。

対象商品 : 10361058
2019-02-14
用途: カゴ台車搬送
運輸・通信業

この安全靴は、先端に、特殊な加工がしてあって、カゴ台車のストッパーを解除する時先端が傷まないので、普通の安全靴より格段に長持ちします。

対象商品 : 10361164
2018-05-25
用途: 日常

28cmのものを買いました。
長さと幅には問題ありませんが、
マジックテープの長さがギリギリでした。
甲高の足には合わないようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする