超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N - ミドリ安全超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N - ミドリ安全
(2件のレビュー)

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

ブラック足幅EEE材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット種類作業靴機能耐滑、軽量動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10363142H-710N-BK-22.022
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363158H-710N-BK-22.522.5
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
10363167H-710N-BK-23.023
8,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
10363176H-710N-BK-23.523.5
8,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363185H-710N-BK-24.024
8,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363194H-710N-BK-24.524.5
8,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363203H-710N-BK-25.025
8,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363212H-710N-BK-25.525.5
8,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363228H-710N-BK-26.026
8,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
10363237H-710N-BK-26.526.5
8,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10363246H-710N-BK-27.027
8,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
返品不可
10363255H-710N-BK-27.527.5
8,000
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
10363264H-710N-BK-28.028
8,000
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75396345
2022-06-12
用途: 普段履き用に
その他業種

防水性もありそうで、普段履き用に購入しました。雨の日の多いこの時期にはちょうど良いかなと思い、滑りにくい靴底は便利かと、あとは耐久性がどれほどか。

対象商品 : 10363228
2017-03-17
用途: 自動車整備全般
有限会社深谷自動車自動車・二輪車・自転車関連業

軽くて履きやすく滑らないので作業するのに、足元を気にしなくてもよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする