曜日別特売
H-710N-BK-26.5【ワケあり】 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 75396345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H-710N-BK-26.5【ワケあり】 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 75396345
H-710N-BK-26.5【ワケあり】 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 75396345
H-710N-BK-26.5【ワケあり】 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 75396345
H-710N-BK-26.5【ワケあり】 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 75396345
H-710N-BK-26.5【ワケあり】 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 75396345
H-710N-BK-26.5【ワケあり】 超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N ミドリ安全 75396345

超耐滑軽量作業靴 ハイグリップ H-710N

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード75396345品番H-710N-BK-26.5【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。

特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番811-1516材質甲被:人工皮革/メッシュ、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカットブラック質量(g)625種類作業靴サイズ(cm)26.5寸法(cm)26.5機能耐滑、軽量足幅EEE動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー商品状態※理由あり(未使用・開封済)
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする