グローブマニア(川西工業)
つぶてソフトS5組
機能
通気性
トラスコ品番
854-8441
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10714664
2203-S
S
19
6.3
9
18
(手袋)綿100%、(すべり止め)塩化ビニール樹脂(可塑剤)
ホワイト
150
10
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください