ビニボン

ビニボン - アトムビニボン - アトム
(2件のレビュー)

耐久性に優れた高品質のすべり止め手袋です。

用途運輸、流通作業、検品、農作業、園芸作業などトラスコ品番813-6748内容量1セット(10個)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10715793127 (109130)フリー23.5±18±0.520±1手袋:ポリエステル、すべり止め:ポリ塩化ビニル、すべり止め:ポリ塩化ビニル白/黄6010
4,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10715793
2019-12-15
用途: 庫内作業
運輸・通信業

近所のスーパーで取り扱い終了とのことでこの度モノタロウで購入。蒸れない滑らない良い軍手だと思います。

対象商品 : 10715793
2016-08-17
用途: 荷物の移動
河田フェザー販売株式会社製造業

やはり滑り止め付き軍手はビニボンが一番洗濯しても黄色いブツブツが荷物に吸い付くかのようにしっくりきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする