アトム
綿すべり止め手袋 女性用 5双組
トラスコ品番
813-6731
サイズ
女性用
アズワン品番
65-1940-66
性別
女性用
内容量
1セット(5双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10693034
BP1820-5P (10Gドライブ 118951)
手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
175
25
¥1,480
¥909
¥
729
アウトレット
¥802
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください