勝星産業
フィットライナー白10双組 LL
13ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
トラスコ品番
808-6774
質量(g)
270
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10693165
T280LL
LL
23.5
8.2
19.0
ナイロン
ホワイト
ポリウレタン
13
¥
19,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください