丸和ケミカル
ゴムキーパーL
すべり止に天然ゴムを使用、すべり止効果は抜群です。
トラスコ品番
825-9342
厚さ(mm)
1.5
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(手首部)
ブルー
滑り止め効果
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370316
560L
L
24
8
20
ポリエステル、綿、その他
ホワイト/ブルー
52
10
1
¥400
¥
279
¥307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください