丸和ケミカル
シリコンボツ紳士用
すべり止は環境にやさしいシリコン樹脂を採用した厚手手袋です。
用途
運搬作業、土木建築、機械操作、一般作業
トラスコ品番
825-9330
厚さ(mm)
2
材質(すべり止め)
天然ゴム
色(手首部)
ホワイト
滑り止め効果
あり
内容量
1個
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370334
4050
L
23
8
20
ポリエステル、綿、その他
ホワイト/ライトブルー
67
7
1
オープン
¥
209
¥230
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください