ブラストン
綿スムス手袋-M
綿100%の為、吸汗性や装着感に優れています。
サイズ
M
トラスコ品番
810-6242
材質
綿、ポリエステル、その他
色
ホワイト
質量(g)
200
全長(cm)
22
色(手首部)
白
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370614
BSC1M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください