曜日別特売

No1220PVCディスポPFロング 100枚入り

No1220PVCディスポPFロング 100枚入り - オカモト[安全靴・作業靴]No1220PVCディスポPFロング 100枚入り - オカモト[安全靴・作業靴]No1220PVCディスポPFロング 100枚入り - オカモト[安全靴・作業靴]
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10716116G72211箱(10個)S307.417.0PVC(ポリ塩化ビニール)ナチュラル0.1(手のひら部)粉無1000
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10716107G72221セット(10個)M308.219.0PVC(ポリ塩化ビニール)ナチュラル0.1(手のひら部)粉無1000
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10716098G72231セット(10個)L308.721PVC(ポリ塩化ビニール)ナチュラル0.1粉無1000
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10716082G72241セット(10個)LL------粉なし1000
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする