ミドリ安全
天然ゴムディスポ手袋 Mサイズ
トラスコ品番
811-1238
質量(g)
685
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370998
VERTE-610-M
M
24
7.5
19.0
天然ゴム
ホワイト
0.08
食品衛生法適合
粉無
エンボスなし
1
¥
3,590
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください